曜日別特売
L-KIT1226A 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 61514559

L-KIT1226A 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 61514559
L-KIT1226A 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 61514559
L-KIT1226A 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 61514559
L-KIT1226A 三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 61514559

三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61514559品番L-KIT1226A
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

用途
(セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード
倍率顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時作動距離(mm)【顕微鏡】84【カメラ】84ベース寸法(mm)200×255視野顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スペックは計算値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする