三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61514586 品番L-KIT1238A
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

倍率顕微鏡:7〜45× / カメラ:30〜195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm)顕微鏡:74 / カメラ:74 ベース寸法(mm)200×255 視野顕微鏡:28.5〜4.4Φmm / カメラ:23×17〜3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スペックは計算値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする