倍率切替式実体顕微鏡。大きい観察対象に最適。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、40倍 / 80倍(コンバーションレンズ使用時は 20倍 / 40倍)のいずれかを選択して観察することができます。B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10〜160倍の幅広い用途で使用できます。