ニバス
ニバスの 収納家具
ニバスの 収納ボックス
ニバスの バスケット
ランドリーバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61514707
品番
Y-306 MA
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
スチール
幅(mm)
340
色
WH
高さ(mm)
350
奥行(mm)
350
仕上
ポリエチレン耐候密着コーティング
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません