アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの ハンガーラック
ハンガーワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61514848
品番
HWG-HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
2.5cm間隔でかごの高さ調整可能です。バッグやタオルなど使用用途によって調整できます。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。
色
イエロー
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
質量(g)
4900
耐荷重(kg)
(約)全体47、かご1段あたり15、ハンガーバー15、フック1
材質(キャスター)
ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×430×1133/1387/1641/1895
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カゴ:590×307×70
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません