HWG-HAS ハンガーワゴンスリム アイリスオーヤマ 61514857 HWG-HAS ハンガーワゴンスリム アイリスオーヤマ 61514857

ハンガーワゴンスリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61514857 品番 HWG-HAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2.5cm間隔でかごの高さ調整可能です。バッグやタオルなど使用用途によって調整できます。かごはほこりが溜まりにくく通気性が良いパンチング仕様です。

ブラック 材質(本体)スチール(粉体塗装) 質量(g)4700 耐荷重(kg)(約)全体32、かご1段あたり10、ハンガーバー10、フック1 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×1131/1385/1639/1893 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:415×305×50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする