i・マーカー1000 ISO33mm用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61514987 品番IM10Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ISOホイールナット用マーキングスプレー。
マーキングしたいホイールナットに被せて軽くシュッ!と一瞬音がするまで押し込めば誰でも簡単にキレイなラインが引けます。
約1000箇所へマーキングが可能。

容量(mL)200
注意
※ご使用前に必ずよく振ってください。長押しはしないでください。(詰まりや液ダレが発生する原因となります)
※JIS仕様のホイールナットには使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
車両整備
運輸・通信業

大型車ISOホイールナットにアイマークを付けるのに、今までペンなどで印をしていましたが本品を使用することによって作業時間の大幅な短縮と、見た目がはっきり印出来るので乗務員でも簡単に点検する事が出来るようになりました。

2024-11-27
用途:
トラックのISO規格用ナットの.マーキングに使用してます。
株式会社ジェーティービータイヤ 様

使い易くて.短時間でチェックが出来るので.作業効率がいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする