アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 避難用品
アイリスオーヤマの 保護具
防災用 たためるヘルメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61515040
品番
HM-O1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
被るだけでサッと広がる、組み立て簡単、スピード装着できます。折りたためるので、場所をとらずに収納・常備ができます。国家検定合格品です。厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【展開時】210×281×132【折り畳み時】210×281×50
頭囲(cm)
55〜64
関連資料:
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません