JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの 変換・延長アダプタ
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61515109
品番
JTTCM-HDF-4K60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様
変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)
40×24×11
質量(g)
8
コネクタ形状
PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス)
対応解像度
フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz
オス形状
Type-C
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス-オス