JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの コネクタ/変換ケーブル
JTTの Type-C変換アダプタ
Type-Cオス- miniDPメス変換アダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61515127
品番
JTTCM-MDPF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をmini DisplayPortに変換することで、お手軽にPCモニターに接続することができます。
仕様
変換仕様:Type-C(オス)→mini DP(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。
寸法(mm)
40×24×11
質量(g)
8
コネクタ形状
PC側:Type-C(オス)USB3.1、・モニタ/TV側:mini DP1.4(メス)
対応解像度
フルHD(1920×1080)、最大8K/60Hz
オス形状
Type-C
メス形状
miniDP
変換タイプ
Type-Cオス- miniDPメス