JTT
JTTの PCアクセサリー
JTTの ケーブル
JTTの 変換・延長アダプタ
Type-Cメス- HDMIオス変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61515136
品番
JTTCF-HDM-4K60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。
別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様
変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)
43×24×11
質量(g)
9
コネクタ形状
PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス)
対応解像度
フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状
HDMI
メス形状
Type-C
変換タイプ
メス-オス