JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの コネクタ/変換ケーブル
JTTの Type-C変換アダプタ
Type-Cメス- DPオス変換アダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61515145
品番
JTTCF-DPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。
別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様
変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。
寸法(mm)
44×24×11
質量(g)
10
コネクタ形状
PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス)
対応解像度
フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz
オス形状
DP
メス形状
Type-C
変換タイプ
Type-Cメス- DPオス