AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146

AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146
AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146
AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146
AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146
AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146
AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146
AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146
AAP-S30C-W 空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ 61515146

空気清浄機 16畳 HEPAフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード61515146品番AAP-S30C-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。
コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。
自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。
フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。
ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開

質量(kg)3.3ホワイトコード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする