金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。
自転車、ラジコンなどのネジのゆるみ止め
ドアノブのネジのゆるみ止め
農機具、電動工具、自転車などの振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め
スチール家具のネジのゆるみ止め
取り外しが必要なネジに。
[使用方法]
1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。
2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。
3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15〜30分で実用強度に達します。
硬化中はしばらく触らないようにしてください。
本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。
使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。
外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。
未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。