かくれんぼパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61515539 品番21820
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥491
販売価格(税別)
446

卵の下に誰がいる?楽しいかくれんぼパズル!
卵のピースを外すと、その下にかわいい恐竜が隠れているパズルです。遊びながら「何が出てくるかな?」と想像する力や観察力が自然と育まれます。親子で一緒に楽しめる知育アイテムです。

セット内容本体のみ 材質紙、PP 寸法(mm)375×267×3 種類きょうりゅう 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする