アイストラップゲームDX あひる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61515591 品番21839
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

あひるを守れ!ドキドキの氷ブロック崩しゲーム!
ルーレットを回して、出た目の内容に従って氷ブロックを順番に崩していくドキドキのバランスゲームです。あひるを落とさないように慎重にブロックを選びましょう。運と判断力が試されるハラハラ展開!家族や友達と盛り上がること間違いなし!子どもから大人まで楽しめる定番のパーティーゲームです。

セット内容土台×1、ハンマー×2、あひる×1、ブロック(オレンジ)×19、ブロック(白)×19、ルーレット×1 材質PS、PP 寸法(mm)土台:100×100×35(組立時)、ハンマー:38×86×5、あひる:23×20×20、ブロック:12×14×10、ルーレット:Φ34×5 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする