木製四角パズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61515661 品番22005
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥540
販売価格(税別)
491

大きなピースのかんたん木製パズル
12種類のどうぶつをモチーフにした、あたたかみのある木製パズルです。お子さまが安心して遊べるように、ピースの角を丸く仕上げています。自然素材の優しい質感と安全設計で、親子で一緒に楽しく遊べる知育アイテムです。
材質:木枠:ポプラベニヤ、ピース:MDF。サイズ:木枠:167×167×9mm

用途温かみのある木のおもちゃとして。感触・形の認識など感覚発達やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質木枠:ポプラベニヤ、ピース:MDF 寸法(mm)【木枠】167×167×9 種類どうぶつ 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする