レーシングカーゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61515679 品番21899
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

ぶつからずに走りきれレーシングカーゲーム
コース上の車を指で操作して遊ぶレーシングカーゲームです。車同士がぶつからないように慎重に動かしながら、ゴールを目指します。コースに沿って車を動かすだけのシンプルなルールで、何度も挑戦したくなる楽しさ手先の器用さと集中力を育みます。
材質:ABS、MABS。サイズ:約135×105×25mm

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ABS、MABS 寸法(mm)135×105×25
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする