シマエナガロケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61515697 品番22022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

リボンがひらひら舞う!投げて楽しいシマエナガロケット!
人気のコロンとしたかわいいシマエナガをモチーフにした、投げて楽しいロケットおもちゃです。やわらか素材でできているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。リボン付きで投げた時の動きがわかりやすく、狙ったところへ飛ばす練習にも役立ちます。長く伸びたリボンがふわっと舞い、視覚的にも楽しく、外遊び・室内遊びのどちらにもおすすめです。軽量でコンパクトなので、特別支援学級や保育園の教材にもおすすめです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 長さ(cm)【リボン】35 本体寸法(mm)95×95×95 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする