おえかきボーリングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61515731 品番21914
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥620
販売価格(税別)
564

自分でデザイン!ボーリングセット!
表はかわいいクレヨン風デザイン、裏は白地で自由におえかきできるボーリングセットです。自分だけのオリジナルピンが作れます。子どもの自由な発想を引き出す工作要素と、運動遊びがひとつになったおもちゃです。保育園や家庭での運動遊びにおすすめです。個性あふれるピンをつくって、お友達や家族と盛り上がろう!

セット内容ピン×6本、ボール×1個 材質PE 寸法(mm)【ピン】135×57×23 ボール径(Φmm)73
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする