カエルおとしゲーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61515767 品番21847
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥711
販売価格(税別)
646

カエルを守りぬけハラハラドキドキのバランスゲーム
組み立てた壁の上にカエルを乗せ、交互にコテでレンガを押し出して遊ぶブロック崩しバランスゲームです。最後までカエルを落とさずに勝ち残れるか、スリル満点の勝負が楽しめます。手先の器用さや判断力を養いながら、子どもから大人まで一緒に楽しめます。
材質:PS、PP。サイズ:土台:182×115×33mm、レンガブロック:27×15×8mm、シャベル:約60×22×20mm、カエル:50×42×50mm。セット内容:土台×1、レンガブロック(グリーン)×22、レンガブロック(ベージュ)×22、シャベル×2、カエル×1

用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。 セット内容土台×1、レンガブロック(グリーン)×22、レンガブロック(ベージュ)×22、シャベル×2、カエル×1 材質PS、PP 寸法(mm)土台:182×115×33、レンガブロック:27×15×8、シャベル:60×22×20、カエル:50×42×50 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする