かわいいシャチのバランスゲーム
手のひらサイズで、かわいいシャチをモチーフにした木製バランスゲームです。シャチの台座に、まるいパーツをバランスよく積み上げていくシンプルなルールで、小さなお子さまから大人まで楽しめます。小さなお子さまでも直感的に楽しめ、集中力・手先の器用さ・バランス感覚を自然に育むことができます。遊んでいないときも、飾っておきたくなるかわいさが魅力です。12ピース。対象年齢:3才以上。
材質:土台:ブナ、コマ:カエデ。サイズ:土台(シャチ):95×50×14mm、コマ小:Φ15×15mm、コマ中:Φ25×15mm、コマ大:Φ30×15mm。セット内容:土台(シャチ)×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3