まんまるバランス アシカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61515785 品番21937
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥740
販売価格(税別)
673

かわいいアシカのバランスゲーム
手のひらサイズで、かわいいアシカをモチーフにした木製バランスゲームです。シャチの台座に、まるいパーツをバランスよく積み上げていくシンプルなルールで、小さなお子さまから大人まで楽しめます。小さなお子さまでも直感的に楽しめ、集中力・手先の器用さ・バランス感覚を自然に育むことができます。遊んでいないときも、飾っておきたくなるかわいさが魅力です。12ピース。対象年齢:3才以上。
材質:土台:ブナ、コマ:カエデ。サイズ:土台(アシカ):95×50×14mm、コマ小:Φ15×15mm、コマ中:Φ25×15mm、コマ大:Φ30×15mm。セット内容:土台(アシカ)×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容土台(アシカ)×1、コマ小×6、コマ中×3、コマ大×3 材質土台:ブナ、コマ:カエデ 寸法(mm)土台(アシカ):95×50×14、コマ小:Φ15×15、コマ中:Φ25×15、コマ大:Φ30×15 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする