※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長角パイプ用継手 1.2mm用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61516038 品番TO-126B-1N-W(12)
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は関連資料3種類から選べます 他の種類を見る

外径Φ38のパイプ脚にとりつけ、長角パイプ32×16をつなぎます。

仕様上下溶接 材質SUS304 適合板厚(mm)1.2 適合パイプ38・長角32×16
関連資料:寸法図(0.06MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする