精級C面ノギス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61516220 品番SP45
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に
内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能
円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない
段差のあるワークが測定可能
ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能
固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能
大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然
絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に
45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。

付属品収納ケース 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)148L×50W 固定ジョウ厚み10 本尺厚み3.5 測定範囲C0.01〜C5.00 質量(g)約190 最小表示C0.01 測定精度C±0.05 測定対象外接角度90°の面取り角45° 使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個 防塵防水性能IP50

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする