曜日別特売
TSH-2074 トラック昇降ステップ TSH 長谷川工業 61516265

TSH-2074 トラック昇降ステップ TSH 長谷川工業 61516265
TSH-2074 トラック昇降ステップ TSH 長谷川工業 61516265
TSH-2074 トラック昇降ステップ TSH 長谷川工業 61516265
TSH-2074 トラック昇降ステップ TSH 長谷川工業 61516265
TSH-2074 トラック昇降ステップ TSH 長谷川工業 61516265

トラック昇降ステップ TSH

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)1.83
全長(m)0.85
内容量1台注文コード61516265品番TSH-2074
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降できるステップ
折りたたんで収納できるコンパクト設計
TSH-4043,4074は横幅ワイドなため
両足で立つことが可能

用途
トラック荷台の昇り降りに
付属品滑り止めシート(15×2.5cm、裏面:両面テープ)×2材質アルミ質量(kg)1.83全長(m)0.85寸法(cm)アオリ~最下段:74厚さ(cm)21.6(収納時)外寸(cm)支柱幅:21.3最大使用質量(kg)100
注意
※TSH-2043,2074の取付ボルト高さを入れたはしご幅は、はしごの支柱幅21.3cmに2.4cm加え、23.6cm。
※TSH-4043,4074の取付ボルト高さを入れたはしご幅は、はしごの支柱幅41.3cmに2.4cm加え、43.6cm。
※フック部の寸法を参照の上、取付可能か確認ください。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 昇降時
卸売・小売業

届いた時はコンパクトで、ちょっと小さかったかな と思いましたが、設置すると問題無くちょうどいい感じで良かったです。

2024-07-24
用途: トラック荷台の乗り降り
その他業種

とても頑丈な作りで安全に使えています。
注文から発送もスムーズで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする