本体

SC610-500G-CBK/RD SC610 スティック型SSD ADATA 61516658 SC610-500G-CBK/RD SC610 スティック型SSD ADATA 61516658 SC610-500G-CBK/RD SC610 スティック型SSD ADATA 61516658 SC610-500G-CBK/RD SC610 スティック型SSD ADATA 61516658

SC610 スティック型SSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)500 注文コード61516658 品番SC610-500G-CBK/RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

キャップレススライド式、スティックタイプのSSD
USBメモリと同等のコンパクトサイズ。
ケーブルや外部電源も必要無く、PCや家庭用ゲーム機器のUSB端子に差し込むだけで使うことができます。
10GBのファイルをすべて転送するのにもたった20秒!550MB/sの高速データ通信を実現。
スマートフォンなどのデバイスで撮影した4K動画の管理やファイルの編集、レタッチなど、ストレージをいろいろな方法で活用し、高速でアクセスすることができます。
家庭用ゲーム機などに接続することによりロード時間の短縮が可能です。

仕様●シーケンシャルライト最大:最大 500 MB /s●シーケンシャルリード最大:最大 550 MB /s ブラック 質量(g)13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67.3×23.5×10.2 対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11、Mac OS X 10.6以降、Linuxカーネル2.6以降(デバイスドライバ不要) インターフェースUSB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) ※ USB 3.2 Gen1、USB 2.0との下位互換性あり 保証期間5年間の限定保証 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜60 容量(GB)500 動作電圧(V)DC5/ 900mA
注意
※性能は、ハードウェア構成およびソフトウェアアプリケーションによって異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする