本体

GPSプレビューリモコン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61516868 品番CINSAAVG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

GPSプレビューリモコン
・新しいタッチスクリーンで撮影設定をリモートで調整し、リアルタイム画像転送で撮影をプレビュー可能。
・データの品質と精度を向上させるため、さまざまなGNSSシステムを利用しています(GPS、BeiDou、Galileo、GLONASS)。
・Insta360アプリ またはStudioで、動画に正確なダッシュボードデータを追加できます。
・最大20m遠隔操作。
8メートル先までプレビュー可能。

セット内容GPSプレビューリモコン、リストストラップ、ユニバーサルストラップ、充電ケーブル、使い捨て両面ステッカー×4 対応製品Ace Pro、Ace 直径(Φcm)ユニバーサルストラップ:2〜3.5、リストストラップ:14〜21 接続Bluetooth 5.0 バッテリー950mAh 使用環境温度(℃)-20℃〜40℃ 環境温度範囲(℃)充電:0〜40 耐水性IP68(4.9ft、1.5時間まで) RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)2402-2480 標準出力パワー(dB/m)< 10(E.I.R.P.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする