仕様マイク:3、露出値:±4EV、互換端末:iOS端末:A12またはその上位プロセッサを搭載し、iOSのバージョンが12.0以降のiOS端末。iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降に発売されたiPadを含みます。Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性があります。Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種。Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種。Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するndroid端末。Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種。(対応OSはAndroid 10.0以上、またはHarmonyOS 2.0.0以上)
質量(g)179.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×52.15×38.5
センサー1/1.3インチ
充電時間46分(30W急速充電アダプター)、63分:5V/3A
解像度写真:4800万画素 (8064×6048)、3600万画素 (8064×4536)、1200万画素 (4032×3024)、900万画素 (4032×2264)、動画:8K (16:9) : 7680x4320@24fps、8K (2.35:1): 7680x3272@24fps、4K (4:3) : 4032x3024@60/50/48/30/25/24fps、4K(16:9):3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24fps、2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/48/30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24fps、1440P (4:3): 1920x1440@60/50/48/30/25/24fps、1080P(16:9): 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24fps FreeFrame・・4K (4:3) :4032x3024@60/50/48/30/25/24fps PureVideo:4K(16:9): 3840x2160@30/25/24fps、2.7K(16:9): 2688x1520@30/25/24fps、1080P(16:9):1920x1080@30/25/24fps スローモーション:4K(16:9): 3840x2160@120/100fps、2.7K(16:9): 2688x1520@120/100fps、1080P(16:9):1920x1080@240/200/120/100fps
使用環境温度(℃)-20℃〜40℃
焦点距離(mm)16(35mm換算)
モード【動画】動画(カメラ内アクティブHDR)、FreeFrame動画、PureVideo、スローモーション、スターラプス、タイムラプス、タイムシフト、プリ録画、ループ録画【写真】写真、HDR写真、インターバル、バースト写真【音声】風切り音低減、ステレオ、方向性強調
シャッター速度(秒)写真:1/8000〜120、動画:1/8000〜1あたりのフレーム数の制限まで
バッテリー容量(mAh)1650
絞りF2.6
動画ビットレート:最大170Mbps
対応メモリーカードmicroSDカード
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性潜水ケースなし:10m、潜水ケースに入れた状態:60m
BluetoothBLE 5.2
Wi-Fi2.4GHz、5GHz 802.11 a/b/g/n/ac
駆動時間(分)100(※25℃の実験室環境で、AI ハイライトアシスタントをオフにし、4K@30fps アクティブ HDR 動画を録画して検証。バッテリー寿命は条件によって異なる場合があります。)
ストレージ内蔵ストレージなし。最大1TBのmicroSDカードに対応。