スマートサーチタグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61519029 品番ブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

落とし物、探し物が多いiPhoneユーザーにおススメの商品です。本製品はApple社正規認証品であることも特長です。サーチタグを付けた鍵や鞄を地図上に位置表示することができます。Apple製品の「探す」アプリを使用して、離れた場所から位置を探知できます。また、アプリからの操作でサーチタグ本体のアラームを鳴らしたり、置き忘れ防止の際の通知を設定できるなど、便利な機能がたくさん搭載されています。

用途落とし物や探し物が多いiPhoneユーザーの方に。置き忘れ防止に。 仕様正規認証:Apple社 セット内容保証書、取扱説明書、本体×1個、ストラップ×1個、リング×1個 ブラック 電源CR2032 3Vリチウムボタン電池(テスト電池付き) 対応機種iOS14.5以上を搭載したiPhone 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×10
注意
※本製品はiOS14.5以上を搭載したiPhone専用です。Androidスマートフォンでは使用できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする