※使用例

QooCam 3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61519835 品番QCM0301
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

360°の世界を、高画質で。QooCam 3。

仕様動画ビットレート(Mbps):120、EV値(EV):±2、ジャイロスコープ:6軸、写真撮影モード:360°パノラマ写真/インターバル撮影/DNG 8/AEB/TimeFusion、動画撮影モード:360°パノラマ動画/タイムラプス/ループ録画、スタイル:標準/ProColor 寸法(mm)71.5×82.7×26.6 電流(A)2 電圧(V)5 温度範囲(℃)動作:-20〜40、5〜40 本体質量(g)189※電池含まず センサーサイズ(インチ):1/1.55 インターフェースWi-Fi:2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac、BLE:4.2、マイクロSDカード(UHS-IV30以上、最大256GB)、exFATフォーマット 解像度静止画:62MP(11136×5568)、360度動画:5.7K@24/25/30fps・4K@24/25/30/50/60fps、単レンズ動画:2.8K@24/25/30/50/60fps 防塵防水性能IP68 焦点距離(mm)9.36 スピーカー1個 ホワイトバランス自動、2500〜8000K シャッター速度(秒)写真:1/6400〜60、動画:1/6400〜フレームレート設定値 録画時間58分 対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz) バッテリー容量(mAh)1600 F値1.6 ISO感度設定100〜6400 ビデオフォーマットMP4 内蔵マイク4個 モニターサイズ1.9インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする