JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ふそう大型'17スーパーグレート用メッキマフラーカバー Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61520219
品番
540206
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
純正品は表面がマット仕上ですが、交換することによりメッキ輝くサイドビューへ!
用途
外装パーツ
付属品
星形ボルト用T45レンチ
材質
スチール/クロームメッキ
取付方式
交換式
寸法(横×縦)(mm)
765×570
適合車種
ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5〜ON)
注意
※年式/型式等による適合照会及び、適合間違いでの返品はお受けいたしかねますので必ず実際の形状・サイズをご確認の上お求めください。
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
※ダクト溝6本タイプは取付できません。