曜日別特売
- 傘袋 底シールタイプ ひも付き モノタロウ 61520237

- 傘袋 底シールタイプ ひも付き モノタロウ 61520237
- 傘袋 底シールタイプ ひも付き モノタロウ 61520237
- 傘袋 底シールタイプ ひも付き モノタロウ 61520237
モノタロウ

傘袋 底シールタイプ ひも付き

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード61520237品番-
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

傘の石突きが底抜けにくい底シールタイプです。
吊下げ可能な紐付きです。
袋1枚づつ取外ししやすいミシン目加工付きです。

用途雨天時に屋内へ傘持ち込みする際、雨濡れの傘から垂れる雫防止用カバーとして材質HEPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.012半透明入数(枚)100縦(mm)750横(mm)120寸法(横×縦)(mm)120×750
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: 普通に良い

全くもって普通で、安くてとても良い商品です。何の欠点も見当たりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする