※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
丸シャフト (パイプシャフト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
61520543
品番
FSFMMP100-16SB
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
カメラ/LED照明を任意の位置に固定、設置できます。
位置合わせに便利なメモリ付や反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質
SUS304(ステンレス)
質量(g)
51
外径D(Φmm)
16
表面処理
低温黒色クロムメッキ
板厚t(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応