ピュアクリスタル ドリンクボウル犬用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61520675 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワンちゃんの飲み方にぴったりの深めのボウル。
軟水カートリッジ付き。
ペットボトルボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク!。
なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ!。
ワンちゃんがより自然な姿勢でお水をのめます。
ノズルタイプが苦手なワンちゃんにも安心。
軟水カートリッジで水道水のマグネシウム、カルシウムを約40%除去します
メーカー調べ

容量(mL)ボウル:約80 本体質量(g)250 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約11×17×14.6 適合寸法(mm)ケージ:ワイヤーの間隔:30以上、ワイヤーの組み厚:5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする