こぼれにくい 脚付ドッグディッシュ S ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61520815 品番-
参考基準価格(税別)¥694 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

食べやすく、こぼれにくい!高さがあるので、ペットの体への負担を和らげラクな姿勢で食事ができます。
フードが外にこぼれにくい返し形状です。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
持ち運びやすい手掛部があります。

仕様電子レンジOK、食器洗い乾燥機OK 材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:熱可塑性エラストマー ホワイト 質量(g)128 容量(g)ドライフード約185 寸法(cm)17×16.4×10.5H 耐熱温度(℃)120 対象動物小型犬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする