こぼれにくい 脚付キャットディッシュ SS ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61520824 品番-
参考基準価格(税別)¥587 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

食べやすく、こぼれにくい!
高さがあるので、ペットの体への負担を和らげラクな姿勢で食事ができます。
フードが外にこぼれにくい返し形状です。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
持ち運びやすい手掛部があります。

仕様電子レンジOK、食器洗い乾燥機OK 材質本体:ポリプロピレン、ゴム脚:熱可塑性エラストマー ホワイト 質量(g)100 容量(g)ウェットフード約135 寸法(cm)14.9×14.4×10H 耐熱温度(℃)120 対象動物子猫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする