曜日別特売
- ピュアクリスタル プチ 800ml 犬用 モカ ジェックス 61521050

ピュアクリスタル プチ 800ml 犬用 モカ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61521050品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水面の動きが少ないので、水の流れを怖がってしまうワンちゃんに。
いつもたくさんキレイな水を! はじめてでも安心の飲みやすさ!のみ場所が広く、飲みやすい。
獣医師推奨:静かな水の動きにワンちゃんは興味を示します。飲水量アップに貢献します。

仕様定格水量:800mLモカ定格消費電力(W)1.7(50Hz)1.3(60Hz)電源コード(m)約1.7(中間接続部含む)※本体からの長さ電気代の目安1ヶ月約33円(50Hz/1kWh 27円の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約17.3×18.3×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする