ピュアクリスタル ニャーロ 1L 猫用 オフホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61521059 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

アソビゴコロ満点のピュアクリスタル誕生!
猫ちゃんの好みに合わせてアタッチメントで水流を変えられます。
猫ちゃんの水をなめる飲み方に適したファンネル
フィルターで食べカス、抜け毛、ホコリをしっかりキャッチ!

仕様定格水量:1L オフホワイト 本体質量(g)580(アタッチメントを除く) 定格消費電力(W)3.5(50Hz)3.0(60Hz) 電源コード(m)約1.9(中間接続部含む)※本体からの長さ 電気代の目安1ヶ月約68円(50Hz/1kWh 27円の場合) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約18×18.3×12.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする