Lacook ペット用自動給餌器 EASY SERVER

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61521086 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡単操作で給餌設定。初めてでもラクラク!ボタン長押しで手動でも給餌可能。パネルで簡単操作。
給餌量を細かく設定できる。5g単位で設定可能、1回5〜100g
給餌時間を1日4回まで自由に設定。時間ごとに給餌量も変更できます。
2電源で停電時も安心。停電やアダプターが外れてしまっても、電池で動きます。
トレイ、フードタンク取り外して丸洗いOK
倒れにくい安定形状
フードタンク容量:3.2L(約1.2kg)

定格消費電力(W)作動時:0.7、待機時:0.05 電源コード(m)約1.5 電気代の目安1ヶ月約1円 最大容量(L)3.2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約28×28×36.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする