Self Trimmer コードレスバリカン ディテール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61521436 品番W26271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ペット専用刃を採用した、カット幅6mmの微細な面をカットするのにピッタリなコードレスバリカン。
ペンシル型なので持ちやすく小回りがきき、USB仕様で使い勝手が良いです。
今まで切りにくかった肉球の間も丁寧なカットが出来ます。

セット内容バリカン本体、専用充電アダプター、専用USBケーブル(長さ1.5m)、刃部用潤滑オイル(4mL)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、刃:ステンレス・セラミック 質量(g)約270 消費電力(W)交流式使用時:約4.5、充電式使用時:約3 電源充電アダプター:(定格入力)AC100ー240V 50/60Hz(定格出力)DC5V1000mA、本体:ニッケル水素電池 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 使用時間約45分 充電時間約5時間(フル充電) 定格時間約15分(連続で使用できる時間) 電源供給方式充電・交流式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする