- ネックレス ALT コラントッテ 61521715 - ネックレス ALT コラントッテ 61521715 - ネックレス ALT コラントッテ 61521715 - ネックレス ALT コラントッテ 61521715

ネックレス ALT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61521715 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,450
販売価格(税別)
9,500

首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く。
トップジョイントが可変式で、気分やシーンに合わせて2つの形を楽しめます。
ジョイント部分の留め方を変えることで、X型または直線型になります。
ウォータープルーフ仕様なので水洗いでお手入れも可能。
スポーツ時にも安心して使用いただけます。

ブラック×ゴールド サイズM 適合サイズ(cm)47 材質本体:シリコン、トップジョイント:ステンレス(SUS316L) 材質(磁石)希土類永久磁石150mT(1500G)10個をN極S極交互配列 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00080000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする