- TAO ネックレスα ARAN クラシックゴールド コラントッテ 61521837 - TAO ネックレスα ARAN クラシックゴールド コラントッテ 61521837 - TAO ネックレスα ARAN クラシックゴールド コラントッテ 61521837 - TAO ネックレスα ARAN クラシックゴールド コラントッテ 61521837

TAO ネックレスα ARAN クラシックゴールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61521837 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,300
販売価格(税別)
23,000

首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く。
TAO ネックレス史上最高スペックを誇る「TAO ネックレスα ARAN」が新登場。
「α ARAN」は磁束密度が65mTとTAOシリーズの中で磁力が最も強く、より高い効果が期待できます。
また菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」がリズミカルに
重なり合って作り出す、幾何学的なデザインが特徴です。

材質本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:SUS316L(クラシックゴールド:イオンプレーティング)、POM クラシックゴールド サイズL 材質(磁石)樹脂コーティング磁石 65mTを10mm間隔でN極S極交互配列 適合サイズ(cm)47 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00008A02 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする