用途小鳥用主食成分保証成分:粗タンパク質12.2%以上、粗脂肪14.1%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分4.2%以下、水分10.8%以下、炭水化物約49.8%カロリー(kcal)約400/100g原材料アワ、ヒエ、キビ、カナリアシード、ナタネ、エゴマ、ニガーシード、ペレット(米、米糠、粟、炭酸カルシウム、果糖、天日原塩、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)、香料)