曜日別特売
- エブリバード 中・大型インコ 630g EVERY BIRD 61521935

- エブリバード 中・大型インコ 630g EVERY BIRD 61521935
- エブリバード 中・大型インコ 630g EVERY BIRD 61521935
- エブリバード 中・大型インコ 630g EVERY BIRD 61521935

エブリバード 中・大型インコ 630g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(630g)注文コード61521935品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

栄養価が高く、リンゴの風味で嗜好性のよいペレットを配合した中大型インコ用総合栄養食です。
ビタミン、ミネラル、カルシウム、乳酸菌配合。

用途小鳥用主食成分保証成分:粗タンパク質11.8%以上、粗脂肪9.8%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分2.5%以下、水分10.1%以下、炭水化物約56.2%(平均分析値)カロリー(kcal)約410/100g原材料キビ、オーツ、メーズ、カナリアシード、マイロ、サフラワー、小粒ひまわり、麻の実、ペレット(米、米糠、粟、炭酸カルシウム、果糖、天日原塩、乳酸菌、トルラ酵母、糖蜜、ケイ酸アルミナ、アルファミール、麦芽発酵エキス、ビタミン類(A・D3・E・B1・B2・B6・B12・D-パントテン酸カルシウム・ニコチン酸)、ミネラル類(硫酸マンガン・硫酸亜鉛・硫酸銅・硫酸マグネシウム・硫酸鉄・塩化コバルト)、アミノ酸類(塩化コリン・メナジオンK3)、香料)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする