ハムスター・リスのカットチーズ 70g

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(70g) 注文コード61521960 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

プロセスチーズ(人間用)に比べて塩分を約20%カット!
チーズをたっぷり使い、ハムスターリスが手に持って食べやすい大きさにカットしました。
歯や骨の健康を保つカルシウムを2倍に増量しています。
日本食品標準成分表2010

用途スナック(ハムスター、リス用) 仕様エネルギー:100g当たり340kcal 成分粗たんぱく質13.0%以上、粗脂肪12.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分10.0%以下、水分40.0%以下 原材料チーズ、でん粉類、小麦粉、ゼラチン、植物油脂、グリセリン、ミネラル類(カルシウム)、プロピレングリコール、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸カリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム)、酸味料、乳化剤、食用色素(β-カロテン、酸化チタン)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム)、香料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61521960
2024-12-18
用途:
ハムスターのおやつに使用
川波コーポレーション 様 (卸売・小売業)

ジャンガリアンハムスターやゴールデンハムスターに与えていますが、とても食い付きがいいです。
リピート品ですが、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする