用途スナック(ハムスター、リス用)
仕様エネルギー:100g当たり310kcal
成分粗たんぱく質15.0%以上、粗脂肪4.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.5%以下、水分35.0%以下
原材料小麦粉、肉類(鶏肉、鶏ササミ、牛肉)、ゼラチン、チーズ、小麦たん白、脱脂大豆、プロピレングリコール、グリセリン、ミネラル類(ナトリウム、カルシウム)、保存料(ソルビン酸カリウム)、食用色素(赤106、黄4、酸化チタン)、酸味料、増粘安定剤(ジェランガム)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム)、香料