曜日別特売
- ウサギのカリカリビスケット ミルク&野菜 70g miniAniman 61521978

- ウサギのカリカリビスケット ミルク&野菜 70g miniAniman 61521978
- ウサギのカリカリビスケット ミルク&野菜 70g miniAniman 61521978
- ウサギのカリカリビスケット ミルク&野菜 70g miniAniman 61521978

ウサギのカリカリビスケット ミルク&野菜 70g

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(70g)注文コード61521978品番-
参考基準価格(税別)¥277販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

硬いものをかじることで歯の伸びすぎを防ぐおやつ。
甘いミルクの香りのビスケットに、ウサギが大好きなお野菜を加えて丁寧に練り上げた。
こんがり香ばしい焼き上がりで、カリカリの食感が魅力。
ユッカエキスやオリゴ糖を加え、ウサギの健康維持にも配慮したおやつ。

用途スナック(ウサギ用)仕様エネルギー:100g当たり420kcal成分粗たんぱく質7.0%以上、粗脂肪7.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分2.0%以下、水分10.0%以下原材料小麦粉、砂糖、植物油脂、タピオカでん粉、ミルクパウダー、野菜(にんじん、ほうれん草)、チコリ抽出物(食物繊維、オリゴ糖含有)、ミネラル類(ナトリウム、カルシウム)、膨張剤、香料、ユッカエキス、着色料(黄4、黄5、青1)、酸化防止剤(ビタミンE)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする