グルフリ生活 デグー専用 200g

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200g) 注文コード61522039 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

健康維持のために糖類ゼロで成形したデグー専用フード。
健康維持に必要なビタミンCを配合。
関節の健康維持にグルコサミンを配合。
腸内細菌の栄養に難消化性デキストリンを配合。
尿臭軽減にユッカ抽出物配合。
食べやすい形と硬さにこだわり、グルテンフリーで成形。

成分粗たん白質17.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維18.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム約5.0%、カロリー約 270Kcal/100g 賞味期限2年 原材料糟糠類(ふすま、米糠、大麦糠)、牧草(チモシー、アルファルファ)、豆類(きな粉、脱脂大豆)、コーンミール、炭酸カルシウム、にんじんエキス、食塩、ビタミンミックス、ミネラルミックス、難消化性デキストリン、オリゴ糖、ビタミンC、ユッカ抽出物、グルコサミン、乳酸菌EC12(殺菌処理)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
デグーの主食
農・林・水産業

デグーを多頭飼いしています。デグーテイスト+とデグーの極みと併用しています。両手で持って食べる様子に癒されます。いいですこれ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする