仕様代謝エネルギー:290kcal/100g
成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質2.5%%以上、粗繊維16.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.4%以上
賞味期限2年
原材料小麦ふすま、大豆皮、雑穀糠、トウモロコシ、脱脂大豆、小麦粉、ビートパルプ(植物繊維源)、コーンジャムミール、酵母菌培養物、ハチミツ、パイナップルパウダー、マンゴーパウダー、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(メチオニン、リジン)、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン)、香料、枯草菌、乳酸菌